Tornillo autoperforante pias®, cabeza avellanada con impronta AW

Ref.: 020573516
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-AUTOPERF-AW10-(A3K)-3,5X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-AUTOPERF-AW10-(A3K)-3,5X16
Tornillo autoperforante pias®, cabeza avellanada con impronta AW
Acero galvanizado, pasivado azul (A3K), con impronta AW

Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso

Por lo tanto, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores

Diámetro de taladro exacto para cada conexión de tornillo

  • De este modo, se reduce la tolerancia de roscado
  • Garantiza una conexión óptima

Evita errores de instalación

Sistema de impronta AW

  • Transmisión óptima de par
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N, roscado con tope de profundidad en caso necesario.

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad).

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto.

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW10
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

020573516

Ficha Técnica

32406571.pdf

Ficha Técnica

32406572.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_020573516
Scroll to top