Peto

Ref.: M404350004
Ver todas las versiones
PETO CLASSIC COMBI NEGRO XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PETO CLASSIC COMBI NEGRO XXL
Peto
CLASSIC COMBI
Peto multibolsillos fabricado en robusto tejido poliéster/algodón muy resistente y funcional con una excelente relación calidad/precio.

65 % poliéster, 35 % algodón - 250 g/m2

  • 2 bolsillos laterales, 1 trasero, 1 frontal y 2 en cintura.
  • Cierre mediante cremallera YKK.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
  • Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso.
  • Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Color de la rodillera

Negro
Más Información

Material de la rodillera

100 % Cordura® 500D
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M404350004

Ficha Técnica

98470836.pdf
Scroll to top