Peto

Ref.: M404311005
Ver todas las versiones

PETO CLASSIC COMBI MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PETO CLASSIC COMBI MARINO 3XL
Peto
CLASSIC COMBI
Peto multibolsillos fabricado en robusto tejido poliéster/algodón muy resistente y funcional con una excelente relación calidad/precio.

65 % poliéster, 35 % algodón - 250 g/m2

  • 2 bolsillos laterales, 1 trasero, 1 frontal y 2 en cintura.
  • Cierre mediante cremallera YKK.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
  • Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso.
  • Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Color de la rodillera

Negro
Más Información

Material de la rodillera

100 % Cordura® 500D
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M404311005

Ficha Técnica

98470836.pdf
Scroll to top