Conjunto complementario de pernos de tensión

Ref.: 1952006725
Ver todas las versiones
PERNOS-TRACCIÓN-PARA-EXTRACTOR-DE-BUJES

Descripción

PERNOS-TRACCIÓN-PARA-EXTRACTOR-DE-BUJES
Conjunto complementario de pernos de tensión
15 piezas, para extractores de cubos de rueda M12 y M14
Una práctica incorporación para el de desmontaje de cubos de rueda y ejes de transmisión de Würth 1952003290.
  • Los sets de pernos de tracción garantizan una conexión de soporte de carga entre la brida de montaje y el cubo de rueda. Son igualmente adecuados para tuercas de rueda y sistemas de pernos de rueda.
  • Puesto que la brida del cubo de rueda está situada a una distancia de 80 o 90 mm delante del cubo de rueda, el diámetro de conexión del cubo de rueda es irrelevante.

Incluye:

  • 1 set de pernos de tensión para la brida del cubo de rueda, M12x1,25, 5 piezas
  • 1 set de pernos de tensión para la brida del cubo de rueda, M12x1,50, 5 piezas
  • 1 set de pernos de tensión para la brida del cubo de rueda, M14x1,50, 5 piezas

Material

Acero de herramientas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

40 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5844.200 g
Más Información
Scroll to top