Set de limpieza de pernos y cubos de rueda

Ref.: 1952005485
PERNOS-RUEDAS-CUBOS-LIMP

Descripción

PERNOS-RUEDAS-CUBOS-LIMP
Set de limpieza de pernos y cubos de rueda
11 piezas
Set completo y resistente con varios accesorios de cepillo para limpiar las superficies de contacto de forma rápida y profunda al cambiar las ruedas

Limpieza eficiente de los pernos y cubos de rueda

  • Muy versátil con cepillos de cambio rápido para varios diámetros de entre 12 y 22 mm
  • Los accesorios de limpieza especiales proporcionan un cuidado óptimo de la superficie de contacto entre el cubo de la rueda y la llanta
  • Adaptador incluido compatible con taladros y taladros a batería
  • El adaptador de cambio rápido facilita el cambio de los cabezales de cepillado

Incluye:

  • 1 cabezal de cepillado de 12 mm (7/16")
  • 1 cabezal de cepillado de 13 mm (1/2")
  • 1 cabezal de cepillado de 14 mm (9/16")
  • 1 cabezal de cepillado de 16 mm (5/8")
  • 1 cabezal de cepillado de 22 mm (7/8")
  • 2 accesorios limpiadores de cubo rueda para M12, diámetro 45 mm
  • 2 accesorios limpiadores de cubo rueda para M14+M16, diámetro 45 mm
  • 1 soporte para cabezales de cepillado de 1/2" (12,5 mm)
  • 1 adaptador de 1/2 pulg. (12,5 mm) x adaptador de puntas de 1/4" (6,3 mm) para atornilladores a batería

  • Ideales para limpiar rápidamente y con facilidad los pernos de las ruedas y espárragos roscados de coches, furgonetas y vehículos comerciales.

Longitud

26.5 cm
Más Información

Número de piezas

11 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top