Espárrago con cabeza pequeña

Ref.: 0260008
Ver todas las versiones
PRS-DIN1434-(A2K)-8X22/2,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRS-DIN1434-(A2K)-8X22/2,0
Espárrago con cabeza pequeña
DIN 1434, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio

3 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza
Más Información

Formulario

B con orificio del pasador partido
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio

2 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

1434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.850 g
Más Información

Normas

DIN 1434
Más Información
Scroll to top