Espárrago con cabeza pequeña

Ref.: 0260006
Ver todas las versiones
PRS-DIN1434-(A2K)-6X18/1,6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRS-DIN1434-(A2K)-6X18/1,6
Espárrago con cabeza pequeña
DIN 1434, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio

2.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza
Más Información

Formulario

B con orificio del pasador partido
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Diámetro del orificio

1.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

1434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.450 g
Más Información

Normas

DIN 1434
Más Información
Scroll to top