Manguito separador de acero

Ref.: 449885 30
Ver todas las versiones
PERNO-SPCE-ST-I/I-WS8-A2K-M5X30-11

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/I-WS8-A2K-M5X30-11
Manguito separador de acero
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

11 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top