Manguito separador de acero

Ref.: 449874 40
Ver todas las versiones
PERNO-SPCE-ST-I/I-WS7-A2K-M4X40-9

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/I-WS7-A2K-M4X40-9
Manguito separador de acero
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

9 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.090 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top