Perno distanciador, poliamida, hexagonal, F/M
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
PERNO-SPCE-PA6-I/E-WS8-M4X10-8-8
Descripción
PERNO-SPCE-PA6-I/E-WS8-M4X10-8-8
Perno distanciador, poliamida, hexagonal, F/M
Perno distanciador de plástico
- Rosca interior/exterior
- Poliamida 6,6 negro
- Excelentes propiedades de aislamiento
Material |
PA 6.6 |
Más Información
Longitud |
10 mm |
Más Información
Color |
Negro |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Longitud de rosca hembra |
8 mm |
Más Información
Ancho de llave |
8 mm |
Más Información
Longitud de rosca exterior |
8 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.550 g |
Más Información
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Más Información
https://www.wurth.es/perno-spce-pa6-i-e-ws8-m4x10-8-8
4498910219
PERNO-SPCE-PA6-I/E-WS8-M4X10-8-8
PERNO-SPCE-PA6-I/E-WS8-M4X10-8-8<br>Perno distanciador, poliamida, hexagonal, F/M<br>Perno distanciador de plástico<br><ul><li>Rosca interior/exterior</li><li>Poliamida 6,6 negro</li><li>Excelentes propiedades de aislamiento</li></ul>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/51347.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/51347.jpg
/Productos
/Productos/Instaladores
/Productos/Instaladores/Piezas para instalaciones eléctricas
/Productos/Instaladores/Piezas para instalaciones eléctricas/Pernos distanciadores
/Productos/Instaladores/Piezas para instalaciones eléctricas/Pernos distanciadores/Perno distanciador, plástico
2024-08-22T00:38:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!