Espárrago con extremo roscado ≈ 2d
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
PERNO-ROSC-DIN835-8.8-M8X45
Descripción
PERNO-ROSC-DIN835-8.8-M8X45
Espárrago con extremo roscado ≈ 2d
DIN 835, acero 8.8, sin recubrimiento
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Más Información
Longitud |
45 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Sin accionamiento |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Diámetro del vástago |
8 mm |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
16 mm |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Alcance del tornillo |
Extremo roscado aproximadamente 2xd |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
20.350 g |
Más Información
Normas |
DIN 835 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
https://www.wurth.es/perno-rosc-din835-8-8-m8x45
42448 45
PERNO-ROSC-DIN835-8.8-M8X45
PERNO-ROSC-DIN835-8.8-M8X45<br>Espárrago con extremo roscado ≈ 2d<br>DIN 835, acero 8.8, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328465.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328465.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos prisioneros
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos prisioneros/Espárrago
1727917217000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!