Perno M6 BFB 6

Ref.: 0864121632
Ver todas las versiones
PERNO M6 PARA HORMIGÓN, LADRILLO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNO M6 PARA HORMIGÓN, LADRILLO
Perno M6 BFB 6
Para bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Consejo práctico:


  • Para evitar que la conexión entre el perno y la base de montaje se sobrecargue debido a las fuerzas de torsión, la rosca interior correspondiente se debe atornillar firmemente con una llave dinamométrica

  • Pares de apriete recomendados: M6/M8

  • Superficies de hormigón: 4 Nm/6 Nm

  • Superficies de acero: 6 Nm/8 Nm

16

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2Hilti DX A40Hilti DX A41Würth BST 350Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

29 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top