Tornillo corredero con cuello cuadrado

Ref.: 027241270
Ver todas las versiones

PERNO-CABEZA-T-DIN186-8.8-(A2K)-M12X70

Descripción

PERNO-CABEZA-T-DIN186-8.8-(A2K)-M12X70
Tornillo corredero con cuello cuadrado
DIN 186, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

C
Más Información

Anchura de la cabeza

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

T-head type 1
Más Información

Formulario

A
Más Información

Longitud de la cabeza

26 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

186
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.600 g
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 186
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top