Pernio torneado

Ref.: 0689100022
Ver todas las versiones
PERNIO TORNEADO INOX.AISI 303-14X80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO TORNEADO INOX.AISI 303-14X80MM
Pernio torneado

Características


  • Fabricado en acero 9S Mn 28 calibrado o inoxidable (AISI 303).

  • Dos cuerpos.


Ventajas


Arandela de bronce para evitar su oxidación.



Beneficios


  • Con punto de engrase para facilitar su mantenimiento a partir del Ø 18 mm.

  • Gran resistencia a la intemperie.

Material

303.0
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689100022

Ficha Técnica

32407640.pdf
Scroll to top