Características
Ventajas
Arandela de bronce para evitar su oxidación.
Beneficios
Material | 
                                                303.0 | 
Anchura | 
                                                12 mm | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                1.000 g | 
Altura | 
                                                70 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0689100021 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32407640.pdf |