Pernios torneados regulables

Ref.: 0689581400
Ver todas las versiones
PERNIO TORNEADO REG. 20X100 M10 INOX 303
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO TORNEADO REG. 20X100 M10 INOX 303
Pernios torneados regulables
Pernios especialmente diseñados para permitir la regulación en altura de las puertas en las que se instala

Características

  • Fabricado en Acero 11S Mn30 o inoxidable (AISI 303).
  • El eje del pernio regulable inox, se fabrica en latón para evitar el posible gripado de sus elementos constituyentes.
  • Dos cuerpos.
  • La regulación consta de dos tornillos; uno interior que apoya sobre la base inferior del eje y permite la regulación del mismo, y uno exterior que apoya sobre el anterior ejerciendo una función de contratuerca para evitar que se afloje.
  • Regulación Pernio Acero Torneado: de 0 a 12 mm.
  • Regulación Pernio Acero Torneado: de 0 a 7 mm, en el modelo 20x100 y de 0 a 12 mm en el modelo 25x150.
  • 10 mm la métrica del vástago.

Material

303.0
Más Información

Superficie

Apariencia A2/cromado
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Diámetro del rollo

20 mm
Más Información

Altura del rollo

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.230 mg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689581400

Ficha Técnica

32407642.pdf
Scroll to top