Pernio de pala de eje cincado

Ref.: 0689584525
Ver todas las versiones

PERNIO PALA EJE CINCADO 25X120X5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO PALA EJE CINCADO 25X120X5
Pernio de pala de eje cincado
  • Eje fabricado mediante estampación en frío.
  • Versión con eje cincado para mejorar la resistencia al óxido.
  • Fabricado en AP-11 en bruto.
  • Tratado y limpiado con Maizol, mediante vibrado.
  • Facilidad de instalación y de montaje.
  • Facilidad de soldadura, ya que el ala tiene un punto de fusión muy similar al del tubo.
  • Ahorro de soldadura hasta un 50%.
  • Posibilidad de sobreponer y superponer entre tubos.

Material

DD 11
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro del rollo

25 mm
Más Información

Altura del rollo

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

505.000 g
Más Información

Catálogo General

0689584525

Ficha Técnica

32407645.pdf
Scroll to top