| Material | DD 11 | 
| Superficie | Natural | 
| Grosor | 4 mm | 
| Diámetro del rollo | 18 mm | 
| Altura del rollo | 110 mm | 
| Peso del producto (por artículo) | 262.000 g | 
| Catálogo General | 0689584518 | 
| Ficha Técnica | 32407645.pdf |