Equipo de perforación central

Ref.: 57091121
Ver todas las versiones
TALADRO PERFORACION DS 130-T
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO PERFORACION DS 130-T
Equipo de perforación central
DS130-T
Corona de diamante para perforación, para taladrado a mano y guiado por soporte tanto en húmedo como en seco, en hormigón, hormigón armado y mampostería.

Equipo de perforación central en carcasa en aluminio con empuñadura en T

Potente motor con caja de engranajes de 3 velocidades y pantalla de carga LED

Rápido avance de perforación, ajuste perfecto de la velocidad y ajuste de la fuerza de alimentación al diámetro del barreno

Protección electrónica contra sobrecarga del motor (EMPS)

Si el taladro se sobrecarga, el régimen del motor se reduce electrónicamente seis veces para advertir al usuario. Después de la sexta sobrecarga, el taladro se apaga automáticamente para proteger el motor. Sin embargo, a diferencia de la protección térmica, el taladro se puede volver a encender inmediatamente.

El husillo de la máquina cuenta con un portaherramientas combinado con una rosca exterior de 1/14 pulgadas y una rosca interior de 1/2 pulgada

Rosca estándar para diámetros de broca más pequeños o más grandes

Pieza de manguera con indicador de caudal de agua incluido

Visualización constante del suministro de agua para taladrado en húmedo

Interruptor de seguridad PRCD-S integrado

  • Función de seguridad para taladrado en húmedo
  • No se requiere ninguna caja de corrientes de fuga adicional

Peso de la máquina

7.5 kg
Más Información

Diámetro de perforación mínimo, seco, guiado manualmente en

8 mm
Más Información

Diámetro de broca máximo, seco, guiado manualmente en mampos

35 mm
Más Información

Entrada de alimentación

2000 W
Más Información

Diámetro de perforación mínimo, húmedo, guiado por el soport

8 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo, húmedo, guiado por el soport

60 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de perforación mínimo, húmedo, guiado manualmente e

8 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo, húmedo, guiado manualmente e

40 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo en 3.ª marcha, seco

8 mm
Más Información

Diámetro de perforación máx. 3.ª marcha, seco

35 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Diámetro de perforación mín. 2.ª marcha, seco

25 mm
Más Información

Longitud

445 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 3.ª marcha

4290 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máx. 2.ª marcha, seco

60 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Rosca exterior de 1 1/4 pulgadas y rosca interior de 1/2 pul
Más Información

Diámetro de perforación mínimo en la 3.ª marcha, húmedo

8 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín. en la 2.ª marcha, húmedo

25 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín. en la 1.ª marcha, húmedo

55 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en 3ª marcha, húmedo

35 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Diámetro de perforación máx. 2.ª marcha, húmedo

60 mm
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Diámetro de perforación máx. 1.ª marcha, húmedo

132 mm
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

900 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

2180 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación mín. 1.ª marcha, seco

55 mm
Más Información

Diámetro de perforación máx. 1.ª marcha, seco

164 mm
Más Información

Longitud del cable

3.3 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84672191000
Más Información

Accesorio adicional

Soportes de taladro DS COMPACT y DS COMFORT para DS 130-P/DS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13300.000 g
Más Información

Altura

115 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Diámetro de perforación mín./máx. 1.ª marcha, seco

55-164 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 3.ª marcha, húmedo

8-35 mm
Más Información

Diámetro de perforación mín./máx. 2.ª marcha, húmedo

25-60 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 2.ª marcha, seco

25-60 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo, húmedo, guiado por el

8-60 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo, seco, guiado manualme

8-35 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo, húmedo, guiado manual

8-40 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 3.ª marcha, seco

8-35 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 1.ª marcha, húmedo

55-132 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57091121

Ficha Técnica

32409965.pdf
Scroll to top