Taladro para baldosas, NDS 68

Ref.: 07024191
Ver todas las versiones
TALADRO WB 10-RLE

Descripción

TALADRO WB 10-RLE
Taladro para baldosas, NDS 68
Solucionador de problemas para perforar con precisión losas de piedra natural y baldosas de cerámica, porcelana o mármol con tecnología de perforación en húmedo con diamante

Control de velocidad infinitamente variable

Rango de velocidad ajustable para una velocidad óptima de la broca con diferentes diámetros.

Tecnología de perforación en húmedo

Desgaste mínimo de la broca y rápido progreso de la operación de perforación.

Carcasa fina y práctica con mango adicional

Controles fáciles de usar y un alto grado de precisión en la perforación.

Interruptor de seguridad PRCD

Seguridad integrada durante la perforación en húmedo. No se requiere ningún dispositivo de corriente residual adicional.

Peso de la máquina

2.6 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

10000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

750 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

460 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

68 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

3000 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

4 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

3000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6590.000 g
Más Información

Altura

190 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

4-68 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

3000-10000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud x anchura x altura

350 x 180 x 190 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

3000-10000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07024191

Manual instrucciones

Y12021020202000013788948940346aa

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top