Perforador de chapa con punzón de división

Ref.: 0619701254
Ver todas las versiones

PERFORADOR CHAPA-M25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFORADOR CHAPA-M25
Perforador de chapa con punzón de división
Tamaños ISO en unidades métricas conforme a la norma EN 50262

Con tornillo de tracción con cojinete axial de bolas

El tornillo de tracción con cojinete axial de bolas recubierto de plástico proporciona protección contra la suciedad y garantiza una vida útil más prolongada.

Larga vida útil

Nueva geometría de corte

División de 3 pliegues del material en la terraja. Los residuos de la perforación no se adhieren al tornillo tensor; desgaste de la herramienta uniforme y preciso garantizado. Orificios circulares precisos y sin rebabas.

Alineación precisa en la línea de intersección

Terraja con cuatro muescas


Diámetro de los elementos de control (botones, interruptores, luces indicadoras): 30,5 mm


Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el perforador de chapa metálica M20 (PG 13.5) a modo de alternativa.


Para perforación previa: Broca helicoidal HSS, n.º de art. 0624...


Para engrasar el tornillo tensor: AL 1100 n.º de art. 0893 110 1

Longitud del tornillo

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del tornillo

9.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la chapa metálica

2 mm
Más Información

Diámetro de broca

10.0 mm
Más Información

Diámetro

25.4 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreGRP
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.700 g
Más Información

Diámetro interno

25.4 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M25
Más Información

Diámetro del tornillo x longitud del tornillo

9,5 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

0619701254

Ficha Técnica

32405340.pdf
Scroll to top