Perforador de chapa con punzón de división

Ref.: 0619701405
Ver todas las versiones
PERFORADOR CHAPA ISO 40 (40,5MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFORADOR CHAPA ISO 40 (40,5MM)
Perforador de chapa con punzón de división
Tamaños ISO en unidades métricas conforme a la norma EN 50262

Con tornillo de tracción con cojinete axial de bolas

El tornillo de tracción con cojinete axial de bolas recubierto de plástico proporciona protección contra la suciedad y garantiza una vida útil más prolongada.

Larga vida útil

Nueva geometría de corte

División de 3 pliegues del material en la terraja. Los residuos de la perforación no se adhieren al tornillo tensor; desgaste de la herramienta uniforme y preciso garantizado. Orificios circulares precisos y sin rebabas.

Alineación precisa en la línea de intersección

Terraja con cuatro muescas


Diámetro de los elementos de control (botones, interruptores, luces indicadoras): 30,5 mm


Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el perforador de chapa metálica M20 (PG 13.5) a modo de alternativa.


Para perforación previa: Broca helicoidal HSS, n.º de art. 0624...


Para engrasar el tornillo tensor: AL 1100 n.º de art. 0893 110 1

Longitud del tornillo

75 mm
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del tornillo

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la chapa metálica

3 mm
Más Información

Diámetro de broca

19.5 mm
Más Información

Diámetro

40.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreGRP
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

638.000 g
Más Información

Diámetro interno

40.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M40
Más Información

Diámetro del tornillo x longitud del tornillo

19 x 75 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0619701405

Ficha Técnica

32405340.pdf
Scroll to top