Perfil protector, plástico

Ref.: 4952500003
Ver todas las versiones
PERFIL-PP-BLCK-NUT-10-2000MM

Descripción

PERFIL-PP-BLCK-NUT-10-2000MM
Perfil protector, plástico
Para tapar surcos

Material

PP
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Ancho de perfil

11.5 mm
Más Información

Longitud

200 m
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Anchura de montaje

10.2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura del perfil

7.5 mm
Más Información

Longitud del perfil

2000 mm
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.260 g
Más Información
Scroll to top