Perfil para panel frontal

Ref.: F092083056
Ver todas las versiones
FRENTE PARA CAJON INTERIOR 1200MM

Descripción

FRENTE PARA CAJON INTERIOR 1200MM
Perfil para panel frontal
para cajones interiores

Con colores a juego

Flexible, se puede cortar al tamaño exacto del cajón


Para bastidor de cajón H95 DWD XP. Se ajusta a armazones de hasta 1200 mm.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1077 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

1200 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

638.000 g
Más Información
Scroll to top