Perfil tira LED superficie
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
PERFIL-LED-SUPERFICIE-(2M)
Descripción
PERFIL-LED-SUPERFICIE-(2M)
Perfil tira LED superficie
- Dimensiones: 17,1x8 mm.
- Longitud: 2 m.
- Incluye tapas laterales y clips de sujeción.
- Incluye difusor.
Material |
ALU |
Más Información
Longitud |
2000 mm |
Más Información
Anchura del orificio fresado |
0 mm |
Más Información
Anchura |
8 mm |
Más Información
Profundidad del orificio fresado |
0 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
160.000 g |
Más Información
Altura |
17.1 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/perfil-led-superficie-2m
0976507001
PERFIL-LED-SUPERFICIE-(2M)
PERFIL-LED-SUPERFICIE-(2M)<br>Perfil tira LED superficie<br><ul><li>Dimensiones: 17,1x8 mm.</li><li>Longitud: 2 m.</li><li>Incluye tapas laterales y clips de sujeción.</li><li>Incluye difusor.</li></ul>
https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119313426.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119313426.jpg
0976507010
/Productos
/Productos/Instaladores
/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores
/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Iluminación interior
/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Iluminación interior/Tira de luces LED, accesorios
2024-02-16T19:45:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!