Perfil protección esquinas

Ref.: 09610025
Ver todas las versiones
ORSY 1 -CINTA PROTECTORA CANTOS

Descripción

ORSY 1 -CINTA PROTECTORA CANTOS
Perfil protección esquinas
Los perfiles son flexibles y pueden montarse a mano.

Elevada resistencia al ozono, a las inclemencias del tiempo, radiación UV, bases y ácidos débiles


Apta, por ejemplo, para protección de bordes de acero

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

PVC-P
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diseño

Con inserto metálico, 16 x 0,3 mm
Más Información

Anchura

6.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Dureza Shore A

78
Más Información

Rango de agarre mínimo

1 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39162000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.500 g
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 70 °C
Más Información

Anchura x altura

6,5 x 9,5 mm
Más Información

Longitud x altura

10000 x 9,5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

10000 x 6,5 x 9,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1-2 mm
Más Información

Longitud x anchura

10000 x 6,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09610025
Scroll to top