Gancho para ropa ZD 21

Ref.: 0683507402
Ver todas las versiones
HOK-COAT-ZD21-(CR)-MATT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOK-COAT-ZD21-(CR)-MATT
Gancho para ropa ZD 21

El diseño coincide con el tirador de muebles, los ganchos para sombreros y abrigos, la manilla de puerta y la manilla de ventana ZD 21

Es posible amueblar una zona de sala de estar de forma coherente

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Profundidad

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Altura

58 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683507402

Ficha Técnica

32407435.pdf
Scroll to top