Incluye material de fijación: 1 anclaje de 8 mm de diámetro y 1 tornillo de doble rosca M4 de 40 mm
Material |
SST |
Longitud |
72 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Diámetro |
15 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
56.000 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0683507585 |