Pieza deslizante

Ref.: 0862049010
Ver todas las versiones
SLID-(A2K)-(ET-M10)-(IT-M8-M10)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLID-(A2K)-(ET-M10)-(IT-M8-M10)
Pieza deslizante
Para la absorción de cambios de temperatura en la longitud de tuberías y componentes (desplazamiento axial)
  • Permite el movimiento pendular
  • Fijación individual sujeta directamente al techo o a un riel de montaje
  • Evita fuerzas de tracción incontroladas en el soporte del tubo
  • El conjunto de tuerca y arandela garantiza la conexión de una variedad de roscas, por ejemplo, M 8/M 10

Se utiliza en la fabricación de sistemas y tuberías


Se puede almacenar en el sistema ORSY


(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Longitud deslizante

35 mm
Más Información

Longitud de rosca

17 mm
Más Información

Carga permitida

1.3 kN
Más Información

Rosca de salida

M8/M10
Más Información

Código del sistema armonizado

73261990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.100 g
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top