Escalón para guardabarros

Ref.: 0963180105
Ver todas las versiones

PELDAÑO-FIJO-MB-SPRINT-L2L3-SIN-REMOLQUE

Descripción

PELDAÑO-FIJO-MB-SPRINT-L2L3-SIN-REMOLQUE
Escalón para guardabarros
Escalón trasero que permite subirse
  • Permite cargar y descargar mercancías sin sufrir daños ni en las articulaciones ni en la espalda
  • Superficie antideslizante del escalón
  • Se puede utilizar en todo el ancho del vehículo
  • No necesita registro formal
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Proporciona protección contra daños en la parte trasera del vehículo mediante muelles de ballesta especiales
  • Escalón de acero de buena calidad, galvanizado, con pintura electrostática de color negro
  • Capacidad de carga 150 kg
  • Dimensiones de la superficie del escalón: 1600 × 250 mm
  • Se entrega con tornillería de montaje y ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis, licencia general de uso) de la Kraftfahrtbundesamt (Organismo Federal Alemana de Vehículos de Motor)

Diseño

Sin dispositivo de acoplamiento
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Sprinter L2, L3
Más Información

Año de construcción

A partir de 2006
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 kg
Más Información
Scroll to top