Alicates pelacables AS 280

Ref.: 071441 06
Ver todas las versiones
PELACABLES AS280 (D4-28MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PELACABLES AS280 (D4-28MM)
Alicates pelacables AS 280
Herramienta multifunción: Alicates pelacables y cuchillos pelacables de ajuste automático
  • Geometría de la hoja: En forma de V
  • Cambio automático de corte redondo a longitudinal
  • La profundidad de corte se puede ajustar mediante un tornillo moleteado
  • Cuchilla de repuesto en la parte superior de la carcasa
  • El soporte de retención puede fijarse en dos posiciones (∅ 4-16 mm y ∅ 16-28 mm)
  • Escala de longitud óptica: 8-20 mm
  • Máxima longitud de pelado: 35 mm
  • Fabricado en Alemania

  • NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

  • Peladura aun en lugares de difícil acceso, p. ej., en armarios de distribución, UP, HW y tomas de aparatos en hormigón

No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

20
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Diámetro máximo del cable

28 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

10
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

4 mm
Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Geometría de la hoja

En forma de V
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82119200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información

Altura

51 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

4-28 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

160 x 31 x 51 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

10-20
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07144106

Ficha Técnica

32408983.pdf
Scroll to top