Alicates pelacables AS 61 PLUS

Ref.: 0714108006
Ver todas las versiones
PELACABLE-SLFADJ-AS61PLUS-(0,2-6SMM)

Descripción

PELACABLE-SLFADJ-AS61PLUS-(0,2-6SMM)
Alicates pelacables AS 61 PLUS
Ajuste de profundidad de corte integrado para una adaptación precisa a distintos materiales aislantes
  • Empuñadura de pistola, con diseño pensado para trabajar sin cansancio, en particular al hacerlo sobre mesas y bancos de trabajo
  • Tope longitudinal ajustable: 6-18 mm
  • Cortacables integrado: Hasta 2,5 mm²
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
  • Fabricado en Alemania

Para pelar cables aislados con aislamiento de PVC/silicona/caucho, por ejemplo, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U


Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)


No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades.

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

10
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

24
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Geometría de la hoja

En forma de V
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6.0 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Altura

165 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-6,0 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 28 x 165 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

24-10
Más Información
Scroll to top