Pegatina de riesgo eléctrico

Ref.: 089907580
Ver todas las versiones
PEGATINA-RIESGO-ELECTRICO-110X93MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGATINA-RIESGO-ELECTRICO-110X93MM
Pegatina de riesgo eléctrico

Material

PVC
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089907580

Ficha Técnica

32410694.pdf
Scroll to top