PEGAMENTO SUPER RAPIDO PLASTIC 20 G Pegamento rápido Klebfix PLASTOBOND Para pegar rápidamente plásticos difíciles de pegar.
Manejo sencillo
La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano
Práctico tapón especial
Para un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida
Sin disolvente ni silicona
La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Este adhesivo estructural de cianoacrilato semiviscoso se caracteriza por una mayor resistencia a los impactos. Esto se asocia con una buena resistencia a las fuerzas de descamación, cambios de temperatura y humedad. Por lo tanto, se puede utilizar especialmente cuando se producen cargas alternas o se requieren pruebas de caída.
Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con alcohol isopropilico o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
https://www.wurth.es/pegamento-super-rapido-plastic-20gr0893091PEGAMENTO SUPER RAPIDO PLASTIC 20 GPEGAMENTO SUPER RAPIDO PLASTIC 20 G<br>Pegamento rápido Klebfix PLASTOBOND<br>Para pegar rápidamente plásticos difíciles de pegar.<br><p class="level1">Manejo sencillo</p><P>La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano</P><P></P><p class="level1">Práctico tapón especial</p><P>Para un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida</P><P></P><p class="level1">Sin disolvente ni silicona</p><br><P>La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.</P><br><P>Este adhesivo estructural de cianoacrilato semiviscoso se caracteriza por una mayor resistencia a los impactos. Esto se asocia con una buena resistencia a las fuerzas de descamación, cambios de temperatura y humedad. Por lo tanto, se puede utilizar especialmente cuando se producen cargas alternas o se requieren pruebas de caída.</P><br><ul><li>Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.</li><br/><li>Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.</li><br/><li>Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con alcohol isopropilico o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/20581625.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/20581625.jpg0899810089322350508930915/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Adhesivos/Productos/Químicos/Adhesivos/Pegamentos rápidos/Productos/Químicos/Adhesivos/Pegamentos rápidos/Pegamento rápido1708112580000