Adhesivo del sistema FSK

Ref.: 089210009
Ver todas las versiones

PEGAMENTO PVC 200 GR.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGAMENTO PVC 200 GR.
Adhesivo del sistema FSK
Para soldadura en frío de PVC duro en construcción de ventanas de plástico, fontanería, construcción de cartelería y stands para exposiciones.

Manejo sencillo

El ajuste tixotrópico evita el goteo en los enlaces verticales.

Adecuado para uso en interiores y exteriores

  • Garantiza una adhesión resistente a la intemperie
  • Resistencia eficaz a los rayos UV y a las condiciones meteorológicas

Tiempo de secado corto

Listo rápidamente para seguir trabajando.

Excelente resistencia al medio

  • Resistente al agua, aceite, gasolina y alcohol
  • Resistencia a corto plazo a ácidos diluidos y soluciones alcalinas

Sin silicona


Limpie la suciedad y la grasa de las superficies adhesivas de PVC con un limpiador de tipo 10. Aplique el adhesivo en un lado y una las piezas inmediatamente (no tarde más de 30-60 segundos). Mantenga presionadas las piezas hasta que se alcance la fuerza funcional. Cuando pegue perfiles adicionales a superficies laminadas con película, asegúrese de que queden enrasados al perfil de la ventana y que no fluya el exceso de pegamento.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para soldadura en frío de PVC duro en construcción de ventanas de plástico y fontanería, para unir todos los perfiles de PVC duro adicionales, redondeos angulares y tiras de cubierta, etcétera, soldadura en frío de tuberías de PVC (excepto alta presión). Construcción de cartelería y stands para exposiciones Adhesión estructural de paneles de espuma rígidos integrales fabricados en PVC duro.


  • Cuando se pegan perfiles adicionales a las superficies de madera decorativas, se debe asegurar de que los perfiles queden enrasados en el perfil de la ventana y que no fluyan restos de adhesivo a las zonas que no se van a pegar. Los perfiles adicionales pegados de esta manera no deben exponerse a cargas/radiación solar de altas temperaturas (≥ +25 °C) durante un periodo de 1 semana. Si no se observan estas condiciones, se pueden formar burbujas en la capa acrílica.

  • No debe utilizarse con tubos de presión.

  • El adhesivo solo se puede procesar con los limpiadores de tipo 10 y 20 adecuados.

  • El adhesivo del sistema FSK solo sirve para pegar huecos de ≤ 0,1 mm mediante una conexión de bloqueo por fricción.

  • La cantidad de adhesivo aplicada se debe seleccionar en función del grosor del material; el adhesivo puede "encajar" o provocar la formación de puntos de ruptura predeterminados.

  • La junta adhesiva puede soportar peso transcurridas 16 horas; dependiendo de la situación, la dureza completa puede tardar hasta 8 semanas en conseguirse.

Materiales para pegar

PVC duro (plástico)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-14 °C
Más Información

Base química

Polímero de cloruro de vinilo
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

2 min
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Tiempo de curado

24 h
Más Información

Fuerza inicial máxima

4 min
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

a 20°C
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de viscosidad

a 23°C
Más Información

Densidad

0.99 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

para barra de 20 mm de ancho
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+130 °C
Más Información

Sin disolventes

No
Más Información

Solidez funcional máxima

4 min
Más Información

Viscosidad

4000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

204.08 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígidaFijación rápidaResistencia a la radiación UV
Más Información

Peso del contenido

200 g
Más Información

Cantidad de aplicación por metro lineal

8 g/m
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies

400 g/m²
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

217.000 g
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Sosa cáustica diluidaÁcidos diluidos
Más Información

Resistencia contra

AceiteAguaAlcoholGasolina
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,99 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Cantidad de aplicación por metro lineal/condiciones

8 g/m / para barra de 20 mm de ancho
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Tiempo de curado/condiciones

24 h/ a 20°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +130 °C
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

2-4 min
Más Información

Catálogo General

089210009

Ficha Técnica

32405732.pdf

Hoja de datos de seguridad

05058010.PDF
Scroll to top