Adhesivo para perfiles de caucho

Ref.: 0890100014
Ver todas las versiones
PEGAMENTO PERFILES DE GOMA, 250 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGAMENTO PERFILES DE GOMA, 250 ML
Adhesivo para perfiles de caucho
Adhesivo de contacto para uso universal

Buena adherencia a una amplia variedad de superficies

  • Adherencia inicial elevada
  • Secado rápido

Fácil de usar

  • Producto listo para su uso
  • Práctico bote brocha
  • Fácil de extender

Resistente a los efectos del agua (incluida el agua marina), la gasolina y los ácidos y las bases diluidos

Resistente al paso del tiempo

Producto transparente una vez seco

Sin silicona


La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. Se puede aplicar con un pincel o en spray.


Aplique el adhesivo de goma de perfil uniformemente en ambas superficies que se van a pegar. Aplique dos capas a los materiales absorbentes. Después de un tiempo de secado de al menos 10 minutos, presione las superficies juntas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Las aplicaciones son las siguientes: cauchos de puertas y ventanas, juntas y uniones, esterillas aislantes y forrado de vehículos, caravanas y embarcaciones, además de bases adhesivas y láminas de espuma de poliuretano. Producto no apto para la colocación de moqueta.


  • Proteger de la exposición directa a la luz solar y el calor.

  • El adhesivo de goma de perfil debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +15 °C y +25 °C.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal)Cartón (papel y cartón)Corcho (madera y materiales)Cuero/piel (textiles y cuero/piel)Fieltro (Textiles y cuero)Goma (plástico)PU (plástico)PVC duro (plástico)Papel (papel y cartón)
Más Información

Base química

Policloropreno
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Ámbar
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.83 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

Tiempo de evaporación máximo

90 min
Más Información

Sin disolventes

No
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 18 °C, sin exposición a la luz solar
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elásticaFijación rápida
Más Información

Peso del contenido

207 g
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Código del sistema armonizado

350610000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 35 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 18 °C, sin exposición a la luz solar
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta +80 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación

10 min-90 min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890100014

Ficha Técnica

32405755.pdf

Hoja de datos de seguridad

05131271.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top