Pavitraffic

Ref.: 0893199232
Ver todas las versiones
PINTURA SEÑALIZACIÓN PAVITRAFFIC AZUL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA SEÑALIZACIÓN PAVITRAFFIC AZUL
Pavitraffic
Pintura para señalización vial
  • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
  • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
  • Excelente resistencia a vapores químicos e industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos.
  • Producto de secado rápido con una excelente retención en color.
  • Excelente comportamiento exteriores.
  • Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores.

Preparación de superficies

  • Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.

Modo de empleo

  • En asfalto, sobre superficies nuevas es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.
  • El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias o partes del suelo mal adheridas.
  • Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados y diluyendo en disolvente.
  • Para aplicar con brocha o rodillo no hace falta diluir (aplicación directa).

Almacenaje

  • Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5º y 35º). Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.


Para diluir el producto emplear solamente nuestro disolvente universal.


Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Base química

Acrilato
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.45 g/cm³
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,45 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893199232

Ficha Técnica

32406390.pdf
Scroll to top