Pintura antideslizante

Ref.: 0828900360
Ver todas las versiones

PAVITRAFFIC ANTIDESLIZANTE BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAVITRAFFIC ANTIDESLIZANTE BLANCO
Pintura antideslizante
PAVITRAFFIC
Pintura para señalización vial con áridos incorporados para un acabado antideslizante

Características

  • Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.
  • Resistencia al deslizamiento: Clase 3.
  • Incorpora cuarzo de sílice que confiere un acabado antideslizante para el tránsito peatonal.
  • Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena resistencia a la abrasión.

Ventajas

  • Producto de secado rápido con una excelente retención del color
  • Excelente comportamiento al exterior.

Beneficios

Acabados antideslizantes en una sola aplicación, ahorrando costes y tiempo a la hora de conseguir este tipo de acabado.


Las superficies han de estar limpias y secas, el soporte ha de ser firme. El hormigón no ha de ser pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje. Si el soporte está pintado con una pintura base disolvente similar hay que eliminar las partes en mal estado y limpiar.


Se aplica a pistola o con equipos de proyección adecuados, diluido con disolvente, Art. Nº 0828600102, entre un 10-15%, la aplicación con Airless se recomienda boquilla de 0,031. Para aplicación manual, brocha o rodillo, no es preciso diluir.


Aplicar pasadas paralelas solapando un 50%.


Sobre superficies nuevas de asfalto es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto.


Para aplicaciones en hormigón, este debe estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes etc.. Hay que eliminar eflorescencias y reparar partes del suelo mal estado.



Recomendaciones


Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el contenido para evitar el asentamiento del árido en la base del envase.


Emplear nuestro disolvente, Art. Nº 0828600102, para la dilución del producto.


Recomendamos limpieza de herramientas una vez aplicada la pintura con el uso de un disolvente de limpieza.



Almacenamiento


Tiempo de almacenamiento recomendado es de 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).


Especialmente indicado para señalización de vías públicas sometidas a tránsito peatonal como pueden ser pasos de cebra, aparcamientos, centros comerciales, parkings, bordillos.


Señalización vial en general


No está indicado como solución antideslizante para vehículos rodados.

Base química

Disolvente de resina acrílica reticulada
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

28.8 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Densidad

1.44 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,44 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0828900360

Ficha Técnica

32406391.pdf

Hoja de datos de seguridad

04994936.PDF
Scroll to top