Ideal para señalización y pintura
Aplicación en superficies como cemento, suelos, metal y poliéster.
Producto de secado rápido
Excelente retención del color.
Adherencia óptima
incluso en sustratos difíciles.
Gran resistencia química, industrial y mecánica
Excelente resistencia a las inclemencias climatológicas
Preparación de la superficie
Hormigón: menos del 4 % de humedad. Aplique el producto directamente. En soportes muy porosos y absorbentes, diluya el producto con un 30 % de disolvente de poliuretano para sellar la superficie.
Hierro: Aplique una imprimación anticorrosión.
Metales, cerámica y poliéster: Aplique el producto directamente con una dilución máxima de 5 % de disolvente de poliuretano.
Método de aplicación
Mezcle el componente A y el componente B en una proporción de 4:1.
La vida útil de 6 horas.
Aplique el producto con un cepillo, rodillo, pulverizador o Airless (tipo boquilla).
Agítelo bien antes de usarlo. Las superficies que van a pintarse deben estar limpias y secas, y no deben contener polvo o grasa.
Talleres, almacenes, instalaciones deportivas, fábricas, plataformas marinas, parques, etc.
Base química |
Hidrocarburo alifático |
Contenido |
3.5 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz, a una |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Amarillo |
Peso del contenido |
5 kg |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
1.48 kg/l |
Peso del producto (por artículo) |
5.500 kg |
Densidad/condiciones |
1,48 kg/l / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l |
Catálogo General |
0828900349 |
Ficha Técnica |
32406389.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05253267.PDF |
Hoja de datos de seguridad |
05253344.PDF |