PAVILACK

Ref.: 0893181200
Ver todas las versiones
PAVILACK-PINT-PU-IN/EX-2C-ROJO-5KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAVILACK-PINT-PU-IN/EX-2C-ROJO-5KG
PAVILACK
Pintura de poliuretano alifático bicomponente para protección de suelos.

Excelente resistencia

Resiste los efectos de la exposición al sol y el desgaste por el tráfico intenso.

Excelente facilidad de aplicación

Buen rendimiento, incluso cuando se expone a condiciones climáticas adversas.

Gran capacidad para adherirse a las bases.

Elasticidad permanente

Pavilack forma una capa de pintura que tiene buena elasticidad para la resistencia a la abrasión del tráfico, exposición prolongada a condiciones climáticas adversas, temperatura y exposición al sol.


Asegúrese de que la superficie sobre la que se va a aplicar Pavilack no tenga suciedad, como aceites, residuos de mortero sueltos o cualquier otro material que pueda obstaculizar un acabado completamente liso. Esta limpieza debe hacerse sin agua. Mezcle el componente B en el componente A con un movimiento mecánico lento (máx. 40 rpm). La mezcla está lista para usarse una vez que se haya obtenido una pintura uniforme en el color elegido. Aplique al menos 2 capas cruzadas y deje secar durante 10-12 horas entre capas. El tiempo de secado entre capas puede verse afectado por la humedad relativa del aire y por la temperatura ambiente. No aplique la capa de acabado si la humedad supera el 95 % y las temperaturas superan los +40 °C. Evite las corrientes de aire, ya que esto puede causar problemas con la variación de color. Extienda y aplique con un rodillo de pelo corto.


Pintura de suelo para uso en aparcamientos, edificios industriales, sótanos, talleres, oficinas y laboratorios. Pintura de alta resistencia para suelos sometidos a un tráfico intenso. Acabado decorativo colorido para suelos de hormigón o solados. Ideal para aplicaciones de interior y exterior en suelos sometidos a una gran demanda, como tráfico, golpes, exposición solar a rayos UV y alta humedad.


La aplicación en condiciones de alta humedad puede producir diferencias en el tinte final del producto. Pavilack debe aplicarse en una humedad relativa inferior al 95 % y superior al 45 %. Almacene el producto en un lugar seco, protegido de la escarcha o la luz solar directa, en su embalaje.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Contenido del endurecedor

56 %
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

25 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

4 h
Más Información

Densidad/condiciones

0 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893181200

Ficha Técnica

526163330.pdf

Hoja de datos de seguridad

05253366.PDF

Hoja de datos de seguridad

05263256.PDF
Scroll to top