PAVICOAT MORTERO ACRILICO 25KG GRIS MORTERO ACRÍLICO PAVIOCAT Mortero de alta resistencia que junto la pintura Pavicoat conseguimos decorar y hacer funcional un pavimento con acabado antideslizante
Mortero acrílico a base de emulsiones acrílicas, áridos y cargas minerales de granulometría cerradas de gran adherencia para hacer funcional y decorar pavimentos continuos.
Mono-componente.
Base agua y libre de disolventes.
Gran resistencia a la abrasión y al desgaste.
Excelente nivelación.
Resistente a los agentes atmosféricos y a los cambios climáticos bruscos.
En combinación con la aplicación posterior de la pintura Pavicoat obtenemos un pavimento con gran resistencia al deslizamiento. Rd Clase 3, con un consumo de 3,5Kg/m² de mortero Pavicoat y 0,25Kg/m² de pintura Pavicoat. Ensayo según norma UNE 41901:2017, Nº de informe 087424-002 del laboratorio Tecnalia.
La superficie precia a la aplicación del producto debe estar limpia y firme. Deben eliminarse manchas de aceite, grasa, polvo, desencofrantes, ceras y el soporte ha de estar perfectamente fraguado. En hormigones muy resecos o con temperaturas elevadas es conveniente humedecerla previamente eliminando el exceso de agua y los encharcamientos. Diluir con 0,5 a 1,5L de agua, homogeneizar el producto con mezclador eléctrico, verter las cantidades recomendadas dependiendo del soporte, extender el mortero con el uso de una rastra de goma, llana metálica plana, espátula, paleta o talocha. En cada capa no sobrepasar un consumo de 1,5 kg/m² para facilitar el secado de manera correcta. Cuando sea necesario aplicar dos o más capas hay que dejar transcurrir 24 horas entre cada aplicación. Sobre aglomerado y hormigón poroso: El consumo según el estado es de 2,5 a 3,5 kg/m² en 2 o 3 manos. Sobre hormigón raseado sin pulir: El consumo según el estado del soporte es de 1,5 a 2,5 kg/m² en 2 o 3 manos. Sobre hormigón pulido: Previamente aplicar sobre el soporte una mprimación como promotor de adherencia, espolvorear arena con granulometría < 0,7mm para optimizar los resultados, respetar los tiempos de secado de la imprimación. El consumo según el estado es de 1 a 2 kg/m² en 2 o 3 manos. Para obtener un acabado más duradero y tener un pavimento antideslizante hay que aplicar posteriormente Pavicoat Pintura, Art. Nº 0892 830 00X. Pavimentos deportivos, carriles bici o similares. Garajes y parkings particulares con tráfico rodado ligero. Arcenes, accesos peatonales a vivienda y centros comerciales, recintos comunitarios, escaleras, contornos de piscinas, y en general cualquier zona peatonal interior o exterior con pendiente o sin pendiente que requiera un acabado antideslizante. No debe aplicarse con temperaturas inferiores a +5ºC. No aplicar con previsiones de lluvia o bajadas de temperatura por debajo de 5ºC durante las 24 horas posteriores a su aplicación. No utilizar el producto para rellenar oquedades a espesores superiores a 1,5mm. Una vez aplicado el producto evitar la presencia de huecos o irregularidades con espesores superiores a 3mm de profundidad para prevenir acumulaciones de agua prolongados.
https://www.wurth.es/pavicoat-mortero-acrilico-25kg-gris0893220051PAVICOAT MORTERO ACRILICO 25KG GRISPAVICOAT MORTERO ACRILICO 25KG GRIS<br>MORTERO ACRÍLICO <br>PAVIOCAT<br>Mortero de alta resistencia que junto la pintura Pavicoat conseguimos decorar y hacer funcional un pavimento con acabado antideslizante<br><ul><li>Mortero acrílico a base de emulsiones acrílicas, áridos y cargas minerales de granulometría cerradas de gran adherencia para hacer funcional y decorar pavimentos continuos.</li><li>Mono-componente.</li><li>Base agua y libre de disolventes.</li><li>Gran resistencia a la abrasión y al desgaste.</li><li>Excelente nivelación.</li><li>Resistente a los agentes atmosféricos y a los cambios climáticos bruscos.</li><li>En combinación con la aplicación posterior de la pintura Pavicoat obtenemos un pavimento con gran resistencia al deslizamiento. Rd Clase 3, con un consumo de 3,5Kg/m² de mortero Pavicoat y 0,25Kg/m² de pintura Pavicoat. Ensayo según norma UNE 41901:2017, Nº de informe 087424-002 del laboratorio Tecnalia.</li></ul><br>La superficie precia a la aplicación del producto debe estar limpia y firme. Deben eliminarse manchas de aceite, grasa, polvo, desencofrantes, ceras y el soporte ha de estar perfectamente fraguado. En hormigones muy resecos o con temperaturas elevadas es conveniente humedecerla previamente eliminando el exceso de agua y los encharcamientos. Diluir con 0,5 a 1,5L de agua, homogeneizar el producto con mezclador eléctrico, verter las cantidades recomendadas dependiendo del soporte, extender el mortero con el uso de una rastra de goma, llana metálica plana, espátula, paleta o talocha. En cada capa no sobrepasar un consumo de 1,5 kg/m² para facilitar el secado de manera correcta. Cuando sea necesario aplicar dos o más capas hay que dejar transcurrir 24 horas entre cada aplicación. Sobre aglomerado y hormigón poroso: El consumo según el estado es de 2,5 a 3,5 kg/m² en 2 o 3 manos.<br/>Sobre hormigón raseado sin pulir: El consumo según el estado del soporte es de 1,5 a 2,5 kg/m² en 2 o 3 manos. Sobre hormigón pulido: Previamente aplicar sobre el soporte una mprimación como promotor de adherencia, espolvorear arena con granulometría < 0,7mm para optimizar los resultados, respetar los tiempos de secado de la imprimación. El consumo según el estado es de 1 a 2 kg/m² en 2 o 3 manos. Para obtener un acabado más duradero y tener un pavimento antideslizante hay que aplicar posteriormente Pavicoat Pintura, Art. Nº 0892 830 00X.<br>Pavimentos deportivos, carriles bici o similares. Garajes y parkings particulares con tráfico rodado ligero. Arcenes, accesos peatonales a vivienda y centros comerciales, recintos comunitarios, escaleras, contornos de piscinas, y en general cualquier zona peatonal interior o exterior con pendiente o sin pendiente que requiera un acabado antideslizante.<br>No debe aplicarse con temperaturas inferiores a +5ºC. No aplicar con previsiones de lluvia o bajadas de temperatura por debajo de 5ºC durante las 24 horas posteriores a su aplicación. No utilizar el producto para rellenar oquedades a espesores superiores a 1,5mm. Una vez aplicado el producto evitar la presencia de huecos o irregularidades con espesores superiores a 3mm de profundidad para prevenir acumulaciones de agua prolongados.https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/269070861.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/269070861.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Hormigón para renovación/Productos/Químicos/Químicos para construcción/Hormigón para renovación/Mortero de reparación, hormigón1708112586000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!