Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Diámetro del anillo de tope |
30 mm |
Diámetro de fresa |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
341.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688396110 |