Módulo de base de patín protector para muebles

Ref.: 0683550242
Ver todas las versiones
PATIN-MUEBLE-BASIS-SCREW-BLACK-44X14MM

Descripción

PATIN-MUEBLE-BASIS-SCREW-BLACK-44X14MM
Módulo de base de patín protector para muebles
sin pin, tornillo
Por ejemplo, en muebles tapizados
  • Para patines dobles, ULTRASOFT-HYPER y SYNO-HYPER de ∅ 30 mm

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

44 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.280 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información
Scroll to top