Módulo de base de patín protector para muebles

Ref.: 0683550225
Ver todas las versiones
PATIN-BASIS-SCREWON-NIVADJ-BLACK-D30MM

Descripción

PATIN-BASIS-SCREWON-NIVADJ-BLACK-D30MM
Módulo de base de patín protector para muebles
Con nivelador para atornillar en muebles de madera
  • Para patines protectores para muebles NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRA SUAVE, ULTRA-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

3 mm
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.190 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información
Scroll to top