Pata de mesa

Ref.: 0683360077
Ver todas las versiones
PATA CILIN INOX CEPILLADO D80 (710-740MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA CILIN INOX CEPILLADO D80 (710-740MM)
Pata de mesa
  • Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje
  • Placa de montaje grande fabricada en aluminio fundido
  • Resistentes, también se pueden instalar centralmente entre dos paneles de mesa
  • Las patas de la mesa se rectifican antes del acabado y ofrecen una superficie de alta calidad

Junta enrasada entre la placa de montaje y la pata de mesa

  • Transporte de carga, juntas positivas
  • Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa

1 pata de mesa, 1 placa de montaje, tornillos de fijación y llave Allen

Material

SST
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Regulación de altura

+ 30 mm
Más Información

Adecuado para

Interiores
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Altura máxima

735 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1970.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683360077

Ficha Técnica

117349135.pdf
Scroll to top