Pata de mesa, cuadrada

Ref.: 0683360581
Ver todas las versiones

PATA-MESA-60MM-ST-STAINLST-COL-705MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA-MESA-60MM-ST-STAINLST-COL-705MM
Pata de mesa, cuadrada
Ajustes rápidos y flexibles en suelos irregulares
  • Instalación oculta de la placa de montaje
  • Se puede instalar a ras en una esquina
  • Montaje y desmontaje rápidos sencillamente separándola de la placa de montaje

Incluye: 1 pata de mesa, 1 placa de montaje, 9 tornillos de fijación, 1 llave Allen

Material

ST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

Regulación de altura

+ 10 mm
Más Información

Anchura 2

60 mm
Más Información

Altura máxima

715 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2123.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-715 mm
Más Información

Catálogo General

0683360581

Ficha Técnica

117349142.pdf
Scroll to top