Pata de zócalo regulable

Ref.: 0683461215
Ver todas las versiones
PATA-ZOCALO-REGUL-140KG-T EXP-(9-12CM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA-ZOCALO-REGUL-140KG-T EXP-(9-12CM)
Pata de zócalo regulable
  • Regulación en altura manual o mediante destornillador.
  • Ambito de regulación en altura (cm): de 10 hasta 13.
  • Posibilidad de separar la base de fijación de su soporte para el mejor transporte de los muebles.
  • Resistencia a la rotura 140 Kg por pata.

Material

PP
Más Información

Altura mínima

9 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

12 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

9-12 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683461215

Ficha Técnica

32407484.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top