Pata de zócalo regulable

Ref.: 0683461015
Ver todas las versiones
PATA-ZOCALO-REGUL-140KG-T EXP-(13-22CM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA-ZOCALO-REGUL-140KG-T EXP-(13-22CM)
Pata de zócalo regulable
  • Regulación en altura manual o mediante destornillador.
  • Ambito de regulación en altura (cm): de 10 hasta 13.
  • Posibilidad de separar la base de fijación de su soporte para el mejor transporte de los muebles.
  • Resistencia a la rotura 140 Kg por pata.

Material

PP
Más Información

Altura mínima

13 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

22 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

13-22 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683461015

Ficha Técnica

32407484.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top