Pata de mesa plegable

Ref.: 0683361021
Ver todas las versiones
DDU PATA MESA PLEG NE.D50-705-735
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU PATA MESA PLEG NE.D50-705-735
Pata de mesa plegable
Mecanismo de plegado para una utilización óptima del espacio de almacenamiento
  • Rango de ajuste: +30 mm
  • Ajuste de altura rápido y flexible
  • Capacidad de carga: 100 kg

Mecanismo de plegado

  • Las patas de la mesa se pueden plegar/desplegar sin la ayuda de herramientas
  • Fácil de colocar
  • Ideales para ahorrar espacio

Incluye: 1 pata de mesa, 1 placa de montaje, premontada, 1 set de tornillos de montaje

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Estructura de la superficie

Perlado
Más Información

Color

Negro
Más Información

Regulación de altura

+ 30 mm
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

735 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1373.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683361021

Ficha Técnica

117349143.pdf
Scroll to top