Pata de mesa plegable

Ref.: 0683361020
Ver todas las versiones

PATA PLEGABLE CROMO D50 (705-735)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA PLEGABLE CROMO D50 (705-735)
Pata de mesa plegable
Mecanismo de plegado para una utilización óptima del espacio de almacenamiento
  • Rango de ajuste: +30 mm
  • Ajuste de altura rápido y flexible
  • Capacidad de carga: 100 kg

Mecanismo de plegado

  • Las patas de la mesa se pueden plegar/desplegar sin la ayuda de herramientas
  • Fácil de colocar
  • Ideales para ahorrar espacio

Incluye: 1 pata de mesa, 1 placa de montaje, premontada, 1 set de tornillos de montaje

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Regulación de altura

+ 30 mm
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

735 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1333.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Catálogo General

0683361020

Ficha Técnica

117349143.pdf
Scroll to top